ウルトラファインバブル バブルマイスター シャワー用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65192463 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの
泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる
シャワー用アダブターです。
バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
※G1/2でも取付不可な形状が御座います。
詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。
1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。
2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。
3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。
シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。

材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 質量(g)約75 材質(プレート)ポリプロピレン 材質(パッキン)NBR 直径×高さ(cm)本体:約2.5×4
注意
※1.バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
一部 G1/2でも取付不可な形状も御座いますので、ご注意願います。
※2.シャワーヘッドのネジ穴が変形していたり、障害物があると取付できない事があります。
※3.ファインバブルの発生には0.1Mpa以上の水圧を推奨いたします。
※4.ガスター製のシャワーヘッドをご使用の場合、水圧が低い場合が多い為、推奨いたしておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65192463
2021-10-26
用途:
シャワー

家族に黙って本品を取り付けましたが、誰も変化に気付きません。1週間後に本品を取り外してみます。違いを言う家族が入れば良い製品でしよう。

4人が参考にしています
対象商品:
65192463
2021-11-13
用途:
シャワー

本品を一週間以上使用しましたが、だれも、変化には、きずきませんでした。気長に使つてみます。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする