ターポキャンバス(建築養生シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65192558 品番 #4400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。

厚さ#4400 形状ロールタイプ 特性防炎、耐水 厚さ(mm)0.33 寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50 オレンジ 引張強度(N/3cm)縦570×横510 伸長率(%)縦20×横21 引裂強度(N)縦75×横75 耐水性(mm)1500以上 用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする