INAX(LIXIL)
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65193303
品番
A-400-10
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合
BF-WL405(100)
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
100
吐水口長さ(mm)
100