INAX(LIXIL)
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
パイプ長(mm)
170
170
220
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65193337
品番
A-410
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
吐水口長さ(mm)
170
仕様
袋ナット(接続ねじ:W30山20)
適合
LF-12-19
接続ねじ
W30山20
パイプ長(mm)
170