INAX(LIXIL)
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
パイプ長(mm)
220
170
220
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65193346
品番
A-410-22
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
吐水口長さ(mm)
220
仕様
袋ナット(接続ねじ:W30山20)
適合
LF-12-19吐水口部220mm品
接続ねじ
W30山20
パイプ長(mm)
220