INAX(LIXIL)
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
パイプ長(mm)
300
170
220
250
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65193398
品番
A-412-30
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
吐水口長さ(mm)
300
仕様
袋ナット(接続ねじ:W30山20)
適合
LF-16-19吐水口部300mm品
接続ねじ
W30山20
パイプ長(mm)
300