INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65193565
品番
A-3454-17
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
吐水口長さ(mm)
170
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合
BF-B115HS、BF-B145TS、BF-B110、BF-B192-13
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
170