A-411-22 自在吐水口部 INAX(LIXIL) 65193617

自在吐水口部

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
パイプ長(mm)220
内容量1個注文コード65193617品番A-411-22
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合LF-12F-19吐水口220mm吐水口長さ(mm)220仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20)接続ねじW30山20パイプ長(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする