INAX(LIXIL)
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
パイプ長(mm)
250
170
220
250
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65193626
品番
A-411-25
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
適合
LF-12F-19吐水口250mm
吐水口長さ(mm)
250
仕様
袋ナット(接続ねじ:W30山20)
接続ねじ
W30山20
パイプ長(mm)
250