INAX(LIXIL)
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
パイプ長(mm)
250
220
250
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65193687
品番
A-417-25
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
適合
LF-14F(250)-13
吐水口長さ(mm)
250
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
250