自在吐水口部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65193739 品番 A-3455-10
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合
BF-HE146TSD、
BF-HE147TSD
吐水口長さ(mm)100 仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20) 接続ねじW26山20 パイプ長(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする