INAX(LIXIL)
自在吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65193897
品番
A-970
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合
SF-415HDC-RU
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
170
吐水口長さ(mm)
170