INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
身障者用レバー式排水Pトラップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65195769
品番
LF-364PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
障害者用洗面器(L-364,L-3641タイプ)専用
形状
Pトラップ
呼び径
32
寸法A(mm)
286
寸法B(mm)
161〜199
パイプ径(Φmm)
32