INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
排水ボトルトラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65195848
品番
LF-731PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合
狭小手洗器(AWL-33タイプ)専用
呼び径
25
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
107〜127
パイプ径(Φmm)
25