mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の Tシャツ 半袖
ナビドライTシャツ(半袖・丸首・メンズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65196776
品番
32MA119090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾機能とUPF15+を兼ね備えた、サラッとした着心地のユーティリティTシャツ。
吸汗速乾:汗を素早く吸収, 拡散します
紫外線をカットし日焼けから肌を守ります
混率(%)
ポリエステル100
後ろ丈(cm)
65
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
45.2
袖丈(cm)
19
適応身長(cm)
162〜168
適応胸囲(cm)
85〜91
適応ウエスト(cm)
71〜77
機能
吸汗速乾、UVカット
色
90:ブラック×ゴールド
サイズ
S