ナビドライTシャツ(長袖・丸首・メンズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65197318 品番32MA119570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾機能とUPF15+を兼ね備えた、サラッとした着心地のユーティリティTシャツ。
吸汗速乾:汗を素早く吸収, 拡散します
紫外線をカットし日焼けから肌を守ります

70:ホワイト×ホワイト サイズXL 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)114 肩幅(cm)49.4 袖丈(cm)63 機能吸汗速乾、UVカット 適応身長(cm)177〜183 後ろ丈(cm)71 適応胸囲(cm)97〜103 適応ウエスト(cm)83〜89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65197099
2021-09-13
用途:
ゴルフ
その他業種

期待通りの商品でした。まさに暑い夏に最適の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする