ゲームシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65197643 品番32MA967009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は104種類から選べます 他の種類を見る

多色展開ゲームシャツが、2XS〜3XLの幅広いサイズ展開で登場!

混率(%)ポリエステル100 後ろ丈(cm)60.5 胸廻(cm)92 肩幅(cm)37.4 袖丈(cm)16 適応身長(cm)152〜158 適応胸囲(cm)77〜83 適応ウエスト(cm)63〜69 09:ブラック サイズ2XS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする