mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 半袖
ゲームシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65197659
品番
32MA967009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
多色展開ゲームシャツが、2XS〜3XLの幅広いサイズ展開で登場!
混率(%)
ポリエステル100
後ろ丈(cm)
62.5
胸廻(cm)
96
肩幅(cm)
38.8
袖丈(cm)
17
適応身長(cm)
157〜163
適応胸囲(cm)
81〜87
適応ウエスト(cm)
67〜73
色
09:ブラック
サイズ
XS