ゲームシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65197677 品番32MA967009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は104種類から選べます 他の種類を見る

多色展開ゲームシャツが、2XS〜3XLの幅広いサイズ展開で登場!

混率(%)ポリエステル100 後ろ丈(cm)66.5 胸廻(cm)104 肩幅(cm)41.6 袖丈(cm)19 適応身長(cm)167〜173 適応胸囲(cm)89〜95 適応ウエスト(cm)75〜81 09:ブラック サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする