mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 半袖
ゲームシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65198203
品番
32MA967054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
多色展開ゲームシャツが、2XS〜3XLの幅広いサイズ展開で登場!
混率(%)
ポリエステル100
後ろ丈(cm)
60.5
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
37.4
袖丈(cm)
16
適応身長(cm)
152〜158
適応胸囲(cm)
77〜83
適応ウエスト(cm)
63〜69
色
54:フレイムオレンジ
サイズ
2XS