ゲームシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65198273 品番 32MA967054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

多色展開ゲームシャツが、2XS〜3XLの幅広いサイズ展開で登場!

混率(%)ポリエステル100 後ろ丈(cm)74.5 胸廻(cm)120 肩幅(cm)46.8 袖丈(cm)23 適応身長(cm)187〜193 適応胸囲(cm)105〜111 適応ウエスト(cm)91〜97 54:フレイムオレンジ サイズ3XL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする