ウォームアップジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65198623 品番32MC912507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

価格が魅力の、シンプルウォームアップシリーズ。素材を変更し、シルエットを改良。

混率(%)ポリエステル100 後ろ丈(cm)67.9 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46.6 袖丈(cm)59.5 適応身長(cm)167〜173 適応胸囲(cm)89〜95 適応ウエスト(cm)75〜81 袖丈長袖 07:キャスチャコール×ブラック サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする