ウォームアップジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65198675 品番32MC912509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

価格が魅力の、シンプルウォームアップシリーズ。素材を変更し、シルエットを改良。

混率(%)ポリエステル100 後ろ丈(cm)63.7 胸廻(cm)104 肩幅(cm)43.8 袖丈(cm)56.5 適応身長(cm)157〜163 適応胸囲(cm)81〜87 適応ウエスト(cm)67〜73 袖丈長袖 09:ブラック×キャスチャコール サイズXS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする