mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の オールシーズン トップス
ウォームアップジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65198718
品番
32MC912509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
価格が魅力の、シンプルウォームアップシリーズ。素材を変更し、シルエットを改良。
混率(%)
ポリエステル100
後ろ丈(cm)
72.1
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
49.4
袖丈(cm)
62.5
適応身長(cm)
177〜183
適応胸囲(cm)
97〜103
適応ウエスト(cm)
83〜89
袖丈
長袖
色
09:ブラック×キャスチャコール
サイズ
XL