mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の オールシーズン トップス
ウォームアップジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65198806
品番
32MC912514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
価格が魅力の、シンプルウォームアップシリーズ。素材を変更し、シルエットを改良。
混率(%)
ポリエステル100
後ろ丈(cm)
76.3
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
51.8
袖丈(cm)
65.5
適応身長(cm)
187〜193
適応胸囲(cm)
105〜111
適応ウエスト(cm)
91〜97
袖丈
長袖
色
14:ディープネイビー×ホワイト
サイズ
3XL