曜日別特売
B2JE0A0125 ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ) 65200084

B2JE0A0125 ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ) 65200084
B2JE0A0125 ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ) 65200084
B2JE0A0125 ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ) 65200084
B2JE0A0125 ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ) 65200084

ベルグテックアクアブロックレインジャケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ2XL
25:プリンセスブルー
内容量1枚注文コード65200084品番B2JE0A0125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインジャケット
少しゆとりのあるレギュラーシルエット
日常のシーンにも合うシンプルなデザイン
フルシームシーリング加工の防水設計
フード内簡易収納機能が可能
視認性の良い再帰反射ロゴマーク
腰ポケット付き。裾, フードはドローコードでアジャスト可能
ジャケット用スタッフサック付き
ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です
耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工
光沢感を抑えたマットな質感
裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材

25:プリンセスブルーサイズ2XL耐水圧(mm)15000以上混率(%)ポリエステル100後ろ丈(cm)75胸廻(cm)128肩幅(cm)53.8袖丈(cm)66適応身長(cm)182~188適応胸囲(cm)101~107適応ウエスト(cm)87~93透湿性(g/m2・24hr以上)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 室外作業

雨合羽として使用、防風にもなり重宝しております。
風を通さないのでフリースの上に着ても冬場は暖かいです。

2025-04-15
用途: 賃貸物件の外回り点検、外構作業など
不動産業

多少の雨は関係なく作業ができます。防風防寒機能もあり快適に作業ができます。但し、通気性が無いため気温が高い日の作業には向いていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする