Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの ズボン・スラックス 空調ウェア・服
神風 YGS ハーフパンツのみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65200915
品番
YGS-N1-L
参考基準価格(税別)
¥18,120
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途
暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)
セット内容
ハーフパンツのみ
色
ドット・ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)
38
腰廻り(cm)
84〜92
ワタリ(cm)
36.5