Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの ズボン・スラックス 空調ウェア・服
神風 YGS ハーフパンツのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65201003
品番
YGS-G1-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,120
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途
暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)
セット内容
ハーフパンツのみ
色
チャコールグレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)
39
腰廻り(cm)
88〜96
ワタリ(cm)
37.5