神風 YGS ハーフパンツのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65201019 品番YGS-G1-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥18,120
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)

用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ) セット内容ハーフパンツのみ チャコールグレー サイズ3L 混率(%)ポリエステル97・レーヨン3 股下(cm)39 腰廻り(cm)92〜100 ワタリ(cm)38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする