神風 YLV1-S ベスト・ファンセット 片側ファン仕様

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65201046 品番 YLV1-S-LL-SET
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン1個の仕様となります。)
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!
ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。
LEDで3色に点灯、点滅。暗所での視認性アップ!

用途暑さ対策空調ベスト セット内容ウェア、ケーブルレス一体式大ファン×1個、3200mAhバッテリー×1台、充電用ケーブル×1本 シルバー サイズLL 胸囲(cm)127 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)53.5 着丈(cm)70 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3200 電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5/風量弱:約8
注意
※本品はACアダプターは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする