神風 YLV2-S ベスト・ファンセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65201195 品番YLV2-S-L-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン2個の仕様となります。)
ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。
LEDで3色に点灯、点滅。暗所での視認性アップ!
ファンはケーブルレスなので手持ちの扇風機としても使えます。

用途暑さ対策空調ベスト セット内容ウェア、ケーブルレス一体式大ファン×2個、3200mAhバッテリー×2台、充電用ケーブル×1本 シルバー サイズL 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)51 着丈(cm)68 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3200 電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5/風量弱:約8
注意
※本品はACアダプターは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65201195
2024-08-27
用途:
庭の草取りや山の雑草駆除に
その他業種

始めて使用したのですが、腰に送風する事はわかっていたのですが、Tシャツ1枚で汗をかいていた為、非常に冷えてしまい、腰が痛くなってしまいました。でも効果はあったと思います。
まだまだ暑いので使っていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする