ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの その他パーツ
スチール製ディスプレイ用フック W6×H15cm×Φ6mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
65202394
品番
6900-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ジーンズを吊すなど幅広い用途に使えるS字フック。
色
シルバー
径(Φmm)
6
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×150
幅(cm)
6
寸法(Φmm)
Φ6
高さ(cm)
15