回転ネットディスプレイ 4面

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65202945 品番2495-2200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小物類のディスプレイに。
省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
圧倒的ロープライス!!

質量(kg)10.2 ホワイト 径(Φmm)支柱:Φ25.4 寸法(幅W×高さH)(mm)ネット面:40×90 耐荷重(kg)15 長さ(cm)ネットピッチ:5cm ベース直径55.9cm 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×56×115×165

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする