中折れワゴン 本体 クロームフレーム(アイボリーテント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65202988 品番2347-1134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!

アイボリー 幅(cm)90 質量(kg)17.7 高さ(cm)83 奥行き(cm)60 耐荷重(kg)本体:65 収納棚:30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:91×12.5×83 寸法(cm)テント前面:84×55 側面:21.4×55 カゴの深さ:13.5 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,210 / 税込 ¥1,331
北海道地方数量1につき ¥1,980 / 税込 ¥2,178
沖縄地方数量1につき ¥3,080 / 税込 ¥3,388
離島数量1につき ¥3,080 / 税込 ¥3,388

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65202988 2347-1134 58164535 2347-1134 中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ ストア・エキスプレス 中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ ストア・エキスプレス 1台 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする