中折れワゴン 本体 クロームフレーム(アイボリーテント)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(cm)120 注文コード65203024 品番2347-1234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!

アイボリー 幅(cm)120 質量(kg)20.6 高さ(cm)83 奥行き(cm)60 耐荷重(kg)本体:65 収納棚:30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:121×12.5×83 寸法(cm)テント前面:114×55 側面:21.4×55 カゴの深さ:13.5 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径M10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,320 / 税込 ¥1,452
北海道地方数量1につき ¥2,160 / 税込 ¥2,376
沖縄地方数量1につき ¥3,360 / 税込 ¥3,696
離島数量1につき ¥3,360 / 税込 ¥3,696

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする