ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
中折れワゴン 本体 ブラックフレーム(ブラウンテント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(cm)
120
注文コード
65203128
品番
2347-2180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!
質量(kg)
20.6
色
ブラウン
幅(cm)
120
耐荷重(kg)
本体:65 収納棚:30
寸法(cm)
テント前面:114×55 側面:21.4×55 カゴの深さ:13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折りたたみ時:121×12.5×83
高さ(cm)
83
奥行き(cm)
60
脚の種類
樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:M10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,058
/
税込
¥
1,164
北海道地方
数量1につき
¥
1,725
/
税込
¥
1,898
沖縄地方
数量1につき
¥
2,760
/
税込
¥
3,036
離島
数量1につき
¥
2,760
/
税込
¥
3,036