ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
4面回転ネット什器スリム ロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65203609
品番
2495-568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
食品スーパーなどからもご要望の多かった黒が新登場!ネットの線材はΦ3mmです。
質量(kg)
10.4
色
ブラック
径(Φmm)
支柱:Φ28.6mm
幅(cm)
57
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
ネット面:30×120cm ネットピッチ:5cm
高さ(cm)
140〜190
ベース
直径:57cm
奥行き(cm)
57
脚の種類
ナイロン樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
908
/
税込
¥
999
北海道地方
数量1につき
¥
1,485
/
税込
¥
1,634
沖縄地方
数量1につき
¥
2,310
/
税込
¥
2,541
離島
数量1につき
¥
2,310
/
税込
¥
2,541