ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの ディスプレイ用テーブル
アカシア キューブボックス 大小セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65203706
品番
2605-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
お店の空間やディスプレイに奥行きを与え、濃淡のある木柄が面白い表情を見せる「アカシアシリーズ」重ね置きや単独使いなど、ディスプレイのバリエーションが豊富なキューブボックス。
サイズ
小 大
耐荷重(kg/段)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
小:W31.5×D31.5×H31.5cm 大:W35×D35×H32cm 内寸/小:W28.5×D31.5×H28.5 大:W32×D35×H32
寸法(幅W×奥行D)(cm)
板厚:15mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650