日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 作業主任者職務表示板
職務標識 化学物質管理者の職務
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65204048
品番
49606
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
化学物質管理者の職務が記載されています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
付属品
両面テープ6枚
仕様
表印刷
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
取付
穴4ヵ所
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付穴径(Φmm)
3
表示内容
化学物質管理者の職務
注意
※ビスはお客様でのご用意になります。