職務標識 保護具着用管理責任者の職務

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65204057 品番49607
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

保護具着用管理責任者の職務が記載されています。

用途当該情報の明示(指示)に。 付属品両面テープ6枚 仕様表印刷 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3 表示内容保護具着用管理責任者の職務
注意
※ビスはお客様でのご用意になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする