コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚×3冊) 注文コード 65204346 品番 KB-38N×3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

コピー機やインクジェットプリンタ、レーザープリンタに対応!
自然な色味の国産コピー用紙。適度な厚みで手書き用紙としても使用可能。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。FSC認証パルプを使用した環境対応商品。

白色度(%)80 出荷単位 用途コピー紙、プリンタ用紙として、手書き用紙にも。 コクヨ KOKUYO コピー用紙 PPC用紙 KB用紙 共用紙 中性紙 プリンタ用紙 FSC認証 コピー PPC複写機 プリンター レーザープリンター インクジェットプリンター 熱転写プリンター 手書き 日本製 国産 白 ホワイト ケース販売 ケース まとめ買い 消耗品 備品 事務用品 会社 オフィス 事務所 学校 材質FSC認証パルプ使用(FSCミックス) サイズA3 入数(枚)1500 寸法(縦×横)(mm)420×297 紙厚(mm)0.09 坪量(g/m2)64 入数500枚×3冊 適合プリンタコピー機、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする