STPAC20-WT 延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND 65204407

STPAC20-WT 延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND 65204407
STPAC20-WT 延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND 65204407
STPAC20-WT 延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND 65204407
STPAC20-WT 延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND 65204407
STPAC20-WT 延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND 65204407
STPAC20-WT 延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND 65204407

延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)2
内容量1個注文コード65204407品番STPAC20-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンセントとUSBの複合電源タップ
コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載
延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%
壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4A
USBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)

用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1材質ABS、PCホワイト質量(g)265スイッチなしコンセント個数2コード長さ(m)2機能トラッキング防止、二重被覆、USB付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.4×2.7×13(コード・プラグ部除く)プラグ形状L字
注意
※充電ケーブルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする