携帯腰掛扇風機 空調ファン

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65204503 品番G20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!

付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3〜4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【グリーンクロス】腰掛ファン
この動画は、18人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65204503
2024-07-03
用途:
いい!
農・林・水産業

けれど、表側を隠すと風来なくなるのが残念です。違うものを買おうか、。

1人が参考にしています
対象商品:
65204503
2023-08-08
用途:
真夏の屋外作業
製造業

7月後半の猛暑日に使用しました。ベルトに取り付け、上着をフックできるので、上着の中に風が取り込めて、発汗を幾分抑えられたと思います。もう一段階か二段階、風量を強くできると良かったと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
65204503
2023-09-13
用途:
使える!
有限会社STE 様

ズボンの後ろに引っ掛けて、上着を上からかぶせれば、
かなり背中が涼しくなります。
高い冷感服を買う前に、試してみては如何でしょうか?

4人が参考にしています
対象商品:
65204503
2023-07-12
用途:
スーパー店員 帽子と白衣長袖にエプロンで暑いので
その他業種

品だしのときなどに 使用しています。
あとは 近所に徒歩で買い物にいくときなど。

対象商品:
65204503
2023-07-20
用途:
外歩き、外作業
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

小型な割に、ちゃんと風が送られて、背中などに汗がたまるのが防げて、気持ちが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
65204503
2023-08-21
用途:
現場作業時

立ち仕事の方(空気が抜けやすい)には喜ばれました。
充電ADが付属していないので別発注しました

対象商品:
65204503
2023-08-15
用途:
農作業
農・林・水産業

この夏、暑いので、服の下に風が少し入るので助かる。

対象商品:
65204503
2022-07-03
用途:
工場
その他業種

暑い中での作業ですけどとても涼しくて活躍してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする