展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 クランクケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
8488151610,M5x16-T27
注文コード
65204836
品番
8488151610
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
この商品は
備考
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 クランクケース
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クランクケース
適合本体
GZ3700
備考
8488151610,M5x16-T27
部品名称
スクリュー
展開図部品No.
15
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい