展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 クランクケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65204854
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
備考
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 クランクケース
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クランクケース
適合本体
GZ3700
部品名称
チェンキャッチャー
展開図部品No.
16
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい