LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133

LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133
LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133
LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133
LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133
LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133
LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133
LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133
LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133
LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133
LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133
LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133
LBG428 ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー ベストコ 65205133

ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(mL)630材質本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン注文コード65205133品番LBG428
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

フタを外してオーブン調理もできる
オーブン調理もできる耐熱ガラス容器
オーブン・電子レンジの調理から冷凍までの保存に使える
BPAフリーで安心
液漏れ・においもれしにくい安心の4点ロック
積み重ねても揺れにくい安心設計

寸法(mm)約179×135×68材質本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン質量(g)約510容量(mL)630電子レンジ対応機能ロック形状角形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: 汁がある食品保存用
運輸・通信業

厚めのガラスなので重さはありますが、蓋がトライタンなので臭い移りが少ないのではと期待しています。
食品を外にもって出る時、汁漏れが心配な時には重いですがこれにしています。
重いと却って安定して横になりにくいので、むしろいいかもと思います。
お値段もリーズナブルなので大きさ形違いで何種類かもっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする