90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228

90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228
90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228
90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228
90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228
90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228
90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228
90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228
90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228
90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228
90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228
90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228
90172 小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ コジット 65205228

小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65205228品番90172
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

持ち運びができるポータブルシャワー。
海水浴やキャンプ、BBQに!災害時用としても。
20リットルの大容量なのに、コンパクトに折りたたんで簡単に持ち運びができるポータブルシャワー!
海水浴やキャンプ、バーベキューなどのアウトドアのお供に。
また災害時の緊急用にもお使いいただけます。
フック付ロープで簡単に吊り下げることができるので、いろんな場所で設置が可能です。
太陽光の熱を黒色が吸収するので、水を温めてご利用いただけます。

用途海水浴やキャンプ、BBQ、災害時用としてもセット内容本体、フック付ロープ材質本体・ホース部:塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリエチレン シャワーヘッド部:ABS樹脂 フック付ロープ:ABS樹脂、ポリエステル寸法(cm)本体:60×41、ホース部:37、シャワーヘッド部:20、フック付ロープ:110~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする