※本体

DiskStation

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65205377 品番DS1821+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Synology NASにわかりやすい約101ページのガイドブックを添付。
M.2 NVMe SSD slot搭載
フェイルオーバー/Link Aggregation対応
PCIe 3.0 x8スロット slot搭載

仕様【ファイルシステム】内部ドライブ:Btrfs、EXT4、外部ドライブ:Btrfs、EXT4、EXT3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT(※exFAT Accessは、パッケージセンターで別途購入) セット内容本体×1台、アクセサリパック×1個、AC電源コード×1本、RJ-45 LANケーブル×2本、クイックインストールガイド×1冊 質量(kg)6 ブラック タイプ互換性のあるドライブ:3.5" SATA HDD、2.5" SATA HDD、2.5" SATA SSD、M.2 2280 NVMe SSD モジュールプリインストールされたメモリ:4GB(4GB×1) メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM メモリー容量最大:32GB(16GBx2) 保証期間3年 使用CPUAMD Ryzen V1500B×1、CPUアーキテクチャ:64-bit、CPU 周波数:4-core 2.2 GHz 動作温度(℃)0〜40 サイズ(mm)166×343×243 接続ポートRJ-45 1GbE LAN ポート:4(Link Aggregation / フェイルオーバー対応)、USB 3.2 Gen 1 ポート:4、eSATA ポート:2 スロット数(個)2 搭載ドライブM.2 ドライブ スロット:2 (NVMe) ストレージ最大シングルボリュームのサイズ:108TB 拡張スロット数PCIe拡張:1×Gen3×8slot(×4link) ベイ数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする