スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 2個入り コンパクト USBコンセント タブレット 2台同時充電 iPhone

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65205779 品番EC-AC08WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,660

持ち運び用、自宅用などに便利な2個入りセット。家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)出力タイプです。 電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。

その他2個入り/コンパクト設計/おまかせ充電機能搭載 ホワイト 質量(g)約40 使用温度範囲(℃)0〜40 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)合計2.4 対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×38×30 定格入力電流(A)0.26 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 アズワン品番64-9095-91 USBポート数2 プラグタイプ90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする