展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
8488B42400
部品名称
ピン
注文コード
65205974
品番
8488B42400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
備考・部品名称
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:エンジン
適合本体
GZ3750
備考
8488B42400
部品名称
ピン
展開図部品No.
12
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65205974
8488B42400
62634594
8488B42400
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
ゼノア
1個
¥
69
税込
¥
76
同じ部品番号8488B42400です。